用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
種類カーブ
ピッチ(mm)200
ローラ幅W(mm)1000
カーブ角度(°)90