曜日別特売
FHJ76J-WC-W100-P200-R900-A90 ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS メイキコウ 82208274

ローラコンベヤ(重荷重用) ハイクオリティクラス(スチールローラ) FHJ76J-WS

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード82208274品番FHJ76J-WC-W100-P200-R900-A90
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥103,664
販売価格(税別)
94,240

特長:1500kg程度までの品物の搬送に適している。重量物搬送用。JIS相当ベアリング(型式6003ZZ)を採用。

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ76.3×t 3.8 ローラ材質 STKM12A ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ17(丸棒) シャフト材質 SGD400-D9 ローラ1本の許容積載質量 350kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×4.5 SS 機高(H) 109.6 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 100・150・200・250・300・350・400・450・500・550・600・650・700・750・800・850・900・950・1000 ピッチ(P)
種類カーブピッチ(mm)200ローラ幅W(mm)100カーブ角度(°)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする