抗菌おにぎりケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82215369 品番ONC1PAG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

おにぎりの形を崩さず、持ち運びに便利なおにぎりケース!
市販のおにぎりがそのまま丸ごと入ります!
残りご飯を夜食やお弁当に!
電子レンジOK!

種類使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤 加工加工方法:練込、加工部位:全体 耐熱温度(℃)ポリプロピレン(140)
注意
※SIAAマークはISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されてます。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
※市販のおにぎりはラッピングのままケースに入れてください。
※市販のおにぎりの大きさによっては入らない場合があります。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スナック・軽食袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする