タイトフードコンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(115g) 注文コード82215527 品番XPM4
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽くて使いやすいシンプルな1段ランチボックス。
お弁当を詰めてそのまま冷凍OK!
フタをしたまま電子レンジ加熱OK!
汁漏れしにくいパッキン付きフタ。
詰めやすい仕切り板付き。
シンプル設計なので食品保存容器としても便利。
食洗機対応です。

材質フタ・本体・仕切・止具:ポリプロピレン、パッキン・エアーバルブ:シリコーンゴム カナヘイMKフレンズ サイズM 容量(mL)約550(茶わん1杯を200mlとして本体の1/2に入るご飯の量:1.4杯分) 質量(g)約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約159×126×64 耐熱温度(℃)-20〜140
注意
※直火・オーブン・グリルには使用できません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする