ストロー付タンブラー3個

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(3個) 注文コード82215667 品番SIH3ST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

可愛いキャラクターのフタ付きコップ3個セット。
おうちでの普段使いはもちろん、レジャーやアウトドア、パーティーなどでも大活躍☆
ストローを外して食洗機OK!
ストローは市販の直径6mmタイプのものがご使用いただけます。

材質フタ・本体:ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン 容量(mL)約320 寸法(直径Φ×高さH)(mm)コップ:約90×106 直径×長さL(Φmm×mm)ストロー:約6×172 耐寒耐熱温度(℃)フタ・本体:ポリプロピレン(-20〜100)、ストロー:ポリプロピレン(-20〜90)
注意
※フタは完全密封ではありません。状況によっては倒れた際に中身がこぼれますのでご注意ください。
※電子レンジでの使用はお避け下さい。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。何卒ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする