CHERRY MX2A 黒軸キースイッチ 10個セット 簡易クリスタルパック入り

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10個) 注文コード82216139 品番FKSW10CH/MLーBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ソケットドームにルブ(潤滑油)を塗布
ボトムハウジングのソケットドームに長期間持続する低摩擦なルブを塗布したことで、キーストロークが滑らかになりスプリングノイズが低減します。
スプリングをバレル(樽)形に変更
スプリングの形状を円筒形からバレル形に変更。バレル形のスプリングは素早いキーストロークの圧力下でもその形状を維持するので、打鍵時にバネがドームに引っかかることなくスムースな入力が可能になります。
ステム形状を新たに設計し安定性と正確性が向上
ステムに6つのリブを追加した「クラウン」によって、スプリングが確実に中央に配置されます。
これにより打鍵時のぐらつきを大幅に軽減し、一貫した感触とサウンドが得られます。
ソケットドームを刷新
ドイツ工学の精密さを駆使して作られたソケットは、キー入力時に傷が付くことなくシームレスに滑ります。
ボトムハウジングには凸状のドームを設け、滑りやすさを向上させるよう調整しています。
また、表面をダイヤモンドで磨き上げ、スムースなキー連打操作を可能にしています。
最適化されたガイダンスリブ
改良されたトップハウジングには、ステムガイダンスリブがデザインされており、ユーザーのタイピングエクスペリエンスを向上させます。
打鍵時の引っかかり感が大幅に軽減され、快適なキー入力を保証します。
卓越した操作性を生むゴールドクロスポイント(金接点)
本物のゴールドクロスポイントを持つ唯一のメカニカルスイッチ「MX2A」。
綿密な2点溶接プロセスにより、接点は頑丈に取り付けられ一体化。
この精度が1ms未満のデバウンスタイムと1億回以上のクリック寿命(茶軸、黒軸、赤軸、スピードシルバー軸)を可能にしました。

仕様【押下圧(cN)】60 ストローク(mm)4 接点2mm 黒軸 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする