SiO-X/MiO タッチパネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82217006 品番SUC-1021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥108,427
販売価格(税別)
98,570
質量(g)約1200 取付方式GF(N) 消費電力(W)6 電源電圧DC24V±10%、DCプラグ:5.5mm×2.1mm 通信方式RS485(SiO-X) 使用環境【温度】0〜55℃【湿度】10〜90%RH(※結露のないこと、屋内で直射日光のあたらない所) 使用条件腐食性ガス・オイルミスト・引火性ガス・粉塵のない場所で動作可能 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※タッチパネルの画面はSiO-X TP Screen Selectorにて設定が可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする