WIZ'A
WIZ'Aの 大工道具
WIZ'Aの 錐(キリ)/千枚通し
WIZ'Aの 錐
三ッ目錐 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82217164
品番
134033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
用途
一般的な丸釘用の下穴作業に
付属品
先端に保護キャップ付き
材質
先端:鋼鉄 柄:天然木
色
ウッド
サイズ
大
先端形状
三ツ目錐
機能
引っ掛け穴付きで吊り下げ収納可能