ステンレスホッパー 内面ウエットブラスト仕上げ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード82222195 品番HW-6(ヘルール1.5S付)
参考基準価格(税別)¥71,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

ウェットブラスト加工で粘度が高い液体も流れやすいです。

用途縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすいフラット形状です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 仕様ヘルール:1.5S 材質ステンレス(SUS304) 容量(L)約6 寸法(Φ×高さH)(mm)354×260 板厚(mm)2 内面処理ウェットブラスト加工
関連資料:寸法図(0.04MB)
注意
※耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ヘルール付きです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする