曜日別特売
B-26B-CV3-01 NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス) 82223507

B-26B-CV3-01 NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス) 82223507
B-26B-CV3-01 NEWラゲージBOX JMS(ジェイエムエス) 82223507

NEWラゲージBOX

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個容量(L)約65適合車種汎用(ホンダクロスカブ)(ホンダスーパーカブ※2012~17年式除く)注文コード82223507品番B-26B-CV3-01
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

防錆・軽量・耐久性のFRP製BOXです。材質がFRP製の為、錆びる心配がありません。しかも軽量で強度も抜群です。NEWラゲージBOXシリーズは、ステンレス製インナーヒンジ(蝶番)を採用。ワンタッチロック、施錠はインジゲーター(青→赤)で目視による確認ができます。

用途ビジネスバイク・自転車等に。銀行、OAメンテナンス関連業務に最適です。オプションなし質量(kg)約3.5サイズLタイプ標準仕様容量(L)約65外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×410×370内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×400×350適合車種汎用(ホンダクロスカブ)(ホンダスーパーカブ※2012~17年式除く)
注意
※道路交通法の積載量を厳守してご使用下さい。(BOX本体重量を含む)
※フタは必ず確実にロックして下さい。
※BOXのキーは簡易ロックタイプです。貴重品の保護などには使用しないで下さい。
※乗車前に取付金具等の締め付け状態を点検して下さい。
※強い風を受けると、走行が不安定になります。風の強い場所を走行する場合は、注意して走行して下さい。
※車両移動の際、本品を持って移動しないで下さい。破損の原因になります。
※本製品は完全防水ではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする