フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。
小さなとび箱形のパウンド型。
通常のとび箱パウンドよりもロングに作られております。
熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】
テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。
テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。
ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。
出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。
テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。
テフロンの再加工は受け付けておりません。