エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 熱調理機・加熱機器
エムテートリマツの 業務用フライヤー
18-8フライヤー用丸網カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82228197
品番
PGS-09
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
392
寸法(cm)
28
メッシュ
16
外径×深さ(Φmm×mm)
280×110