エムテートリマツ
エムテートリマツの 厨房機器・設備・調理機械
エムテートリマツの 熱調理機・加熱機器
エムテートリマツの 業務用フライヤー
18-8フライヤー用丸網カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82228206
品番
PGS-10
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
油缶にセットして油を濾すために使用します。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
423
寸法(cm)
31
メッシュ
16
外径×深さ(Φmm×mm)
310×105