ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] コネクタ AC-M AC6-R1/8-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
82231259
品番
AC6-R1/8-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
コネクタ
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜+80
寸法L(mm)
18.5
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
9
最高使用圧力(MPa)
1
寸法A(mm)
7.3
使用流体
空気
ねじ寸法T
R1/8
負圧性能(kPa)
-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)
10×11
チューブ挿入長さF(mm)
12.5
最小内径d1(Φmm)
4