ニッタ 一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] コネクタ AC-M AC6-R1/8-M
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状コネクタ
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)【空気】-20~+80
寸法L(mm)18.5
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)9
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)7.3
使用流体空気
ねじ寸法TR1/8
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)10×11
チューブ挿入長さF(mm)12.5
最小内径d1(Φmm)4
内容量1袋(10個)