形状90°ロングエルボ
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)2
寸法L1(mm)14.4
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)3
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)24.5
寸法L3(mm)18.8
使用流体空気
寸法L4(mm)28.5
寸法d1(mm)1.5
最小内径(Φmm)1.5
ねじ寸法TM3×0.5
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)8×8.8
チューブ挿入長さF(mm)11.5