一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ロングエルボ ALL-M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード82231426 品番ALL4-M5-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は管接続口径など7種類から選べます 他の種類を見る

チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。

形状90°ロングエルボ タイプミリタイプ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80 シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ 有効断面積(mm2)3.5 寸法L1(mm)14.4 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)3.5 寸法D(mm)8 寸法L2(mm)25 寸法L3(mm)18.8 使用流体空気 寸法L4(mm)29 寸法d1(mm)2.5 最小内径(Φmm)2.5 ねじ寸法TM5×0.8 負圧性能(kPa)-99.975 二面幅(H×Φ)(mm)8×8.8 チューブ挿入長さF(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする