形状サービスティー
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)4
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)3.5
寸法L1(mm)14.9
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)3.5
寸法D(mm)8
寸法L2(mm)13
使用流体空気
寸法d1(mm)2.5
最小内径(Φmm)2.5
ねじ寸法TM5×0.8
寸法L6(mm)14.9
寸法L7(mm)27.9
寸法L8(mm)19.3
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)8×8.8
チューブ挿入長さF(mm)11.5