形状サービスティー
タイプミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)【空気】-20〜+80
シリーズプッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm2)8
寸法L1(mm)16.1
最高使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)8
寸法D(mm)10
寸法L2(mm)17
使用流体空気
寸法d1(mm)5
最小内径(Φmm)4
ねじ寸法TR1/8
寸法L6(mm)16.1
寸法L7(mm)33.1
寸法L8(mm)21.6
負圧性能(kPa)-99.975
二面幅(H×Φ)(mm)10×11
チューブ挿入長さF(mm)12.5