ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの 配管用ワンタッチ管継手
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 90°ユニオンエルボ AUL-M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
形状
90°ユニオンエルボ
注文コード
82231688
品番
AUL3-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,300
この商品は
形状・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
チューブはプッシュワン接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
ボディサイズがコンパクトです。
Rねじ部にシール加工。
形状
90°ユニオンエルボ
タイプ
ミリタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
3
使用温度範囲(℃)
【空気】-20〜+80
シリーズ
プッシュワンA-ミニシリーズ
有効断面積(mm
2
)
2
寸法L1(mm)
12.6
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
8.3
寸法W(mm)
6
使用流体
空気
最小内径(Φmm)
2
寸法P1(mm)
4.1
寸法L8(mm)
15.7
負圧性能(kPa)
-99.975
チューブ挿入長さF(mm)
11