パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン ダンボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
材質
ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂
注文コード
82233386
品番
MY5505-MY510
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
その他
本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。
材質
ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
温度
【アイロン】中温
寸法(横×縦)(mm)
【画像上】46×32【画像下】36×30
入数
2種各1枚