ワッペン トイ・ストーリー ワッペン ウッディ ・ バズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82233404 品番MY5505-MY512
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
その他本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。 材質ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂 取付方式アイロン・シール両用 温度【アイロン】中温 寸法(横×縦)(mm)【ウッディ】34×32【バズ】30×26 入数2種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする