パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン ハローキティ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82233447
品番
SCW550-SCW37
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)
材質
【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(縦×横)(mm)
55×50
温度
【アイロン】中温
入数
1