パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン 白雪姫
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82233630
品番
MY6004-MY514
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
その他
本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。
材質
ポリエステル/レーヨン/EVA系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
温度
【アイロン】中温
寸法(横×縦)(mm)
35×54
入数
1