パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
リトルアップリケ キリン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82234199
品番
RG350-25021
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
寸法(縦×横)(mm)
28×20・12×18
温度
【アイロン】中温
入数
3種各1枚