画像準備中

ワッペン バンビ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂 注文コード82234786 品番MY6501-MY493
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る
その他(C)Disney 材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂 取付方式アイロン・シール両用 寸法(縦×横)(mm)110×80 温度【アイロン】中温 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする