ワッペン トミカ/ダンプカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82235057 品番TOM650-TOM30
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は699円となります。
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
その他(C)TOMY 材質【ワッペン】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)ポリオレフィン系樹脂【粘着シール】(表面)ポリエステル・レーヨン・他/(裏面)EVA系樹脂 取付方式アイロン・シール両用 寸法(縦×横)(mm)23×50・35×35 温度【アイロン】中温 入数2種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする