ワッペン まいぜんシスターズ・ぜんいち

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82235319 品番BAN450-BAN93
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。

その他(C)MAIZEN発売元株式会社バンダイ 材質ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂 取付方式アイロン・シール両用 温度【アイロン】中温 寸法(横×縦)(mm)51×42 入数1
注意
※半折加工済(生地巾を半分に折った状態)なので折り目がございます。ご注文を頂いてからカットし、梱包時は折りたたんで透明袋に入れ、コンパクトな状態で発送いたします。なお、ハサミでのカット加工になりますため長さの誤差(+1〜3cm程度)が生じます。カット部分の糸ほつれは、商品仕様ですのでご容赦下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする