パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン まいぜんシスターズ・マイッキー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82235328
品番
BAN450-BAN94
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
自然素材で作られた製品のため、多少の織節や擦れあとがございます。生地の個性としてお楽しみいただけますと幸いです。商品のお色は、パソコンモニターによって多少異なる場合がございます。
その他
(C)MAIZEN発売元株式会社バンダイ
材質
ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂
取付方式
アイロン・シール両用
温度
【アイロン】中温
寸法(横×縦)(mm)
32×44
入数
1
注意
※半折加工済(生地巾を半分に折った状態)なので折り目がございます。ご注文を頂いてからカットし、梱包時は折りたたんで透明袋に入れ、コンパクトな状態で発送いたします。なお、ハサミでのカット加工になりますため長さの誤差(+1〜3cm程度)が生じます。カット部分の糸ほつれは、商品仕様ですのでご容赦下さい。