パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン スパイダーマン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82235556
品番
ML450-ML28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
その他
本商品はウォルト・ディズニー・ジャパン(株)と三菱商事(株)の契約に基づきパイオニア(株)が製造・販売するものです。
材質
ポリエステル/レーヨン/ナイロン系樹脂
直径(Φmm)
40
取付方式
アイロン・シール両用
温度
【アイロン】中温
入数
1