ワッペン ミッキーマウス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 入数2種各1枚 注文コード82236010 品番MY4801-MY482
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は入数など2種類から選べます 他の種類を見る
その他(C)Disney 取付方式アイロン・シール両用 寸法(幅W×高さH)(mm)【ミッキー】20×17【手】14×16 温度【アイロン】中温 入数2種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする