ワッペン ピグレット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード82236019 品番MY4801-MY484
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
その他(C)Disney 取付方式アイロン・シール両用 寸法(幅W×高さH)(mm)【プー】18×20【ピグレット】15×18 温度【アイロン】中温 入数2種各1枚

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする