パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
ワッペン モンスターズ・インク/サリー&マイク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82236055
品番
MY4801-MY488
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
その他
(C)Disney
取付方式
アイロン・シール両用
寸法(幅W×高さH)(mm)
【サリー】21×23【マイク】19×20
温度
【アイロン】中温
入数
2種各1枚