パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
名札付けアップリケ クロミ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82236186
品番
SCW500-SCW34
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
その他
(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)
材質
【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
温度
【アイロン】中温(長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)
寸法(横×縦)(mm)
30×30
入数
2種各1枚