パイオニア
パイオニアの 手芸/クラフト/アクセサリー用品
パイオニアの パーツ/デコレーション材料
パイオニアの その他パーツ/材料
名札付けアップリケ シナモロール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
82236195
品番
SCW500-SCW35
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は549円となります。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
その他
(C)2021 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)
材質
【表面】ポリエステル・レーヨン・他【裏面】ポリオレフィン系樹脂
取付方式
アイロン接着
温度
【アイロン】中温(長期間使うもの、洗濯頻度が高いものには縫い付けてください。)
寸法(横×縦)(mm)
20×35
入数
2種各1枚