曜日別特売
403G 一般作業用安全靴 ドンケル 82258508

一般作業用安全靴

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可地域運賃51日以内出荷とは
サイズ(cm)28
形状ミドルカット
内容量1足注文コード82258508品番403G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴。どんな作業も快適に、安全に、足を保護します。
熱職場に断然強い、VP特殊ゴム素材私用の安全靴です。

形状
ミドルカット
サイズ(cm)
28
標準質量(g/片足)
1160(26.0cm)
色
黒
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
ひも
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする