一般作業用安全靴
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴。どんな作業も快適に、安全に、足を保護します。
熱職場に断然強い、VP特殊ゴム素材私用の安全靴です。
- 色
- 黒
- 規格
- JIS T8101 CI/S/BO/H
- 先芯
- 鉄製
- 甲革
- 牛クロム革
- 足幅
- 3E
- 靴底
- 合成ゴム
- 甲被タイプ
- ひも
- 内容量
- 1足
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。全13種類を絞り込む
サイズ(cm)
形状
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
安全靴・作業靴 の新着商品
カテゴリ























