ドンケル
一般作業用安全靴
商品レビューを投稿する
51日以内出荷
返品不可
地域運賃
51日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
25
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
形状
ミドルカット
ミドルカット
ローカット
全13種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
82258596
品番
403G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
あらゆる分野での一般作業に、幅広い用途で活躍するスタンダード安全靴。どんな作業も快適に、安全に、足を保護します。
熱職場に断然強い、VP特殊ゴム素材私用の安全靴です。
形状
ミドルカット
サイズ(cm)
25
標準質量(g/片足)
1160(26.0cm)
色
黒
規格
JIS T8101 CI/S/BO/H
先芯
鉄製
甲革
牛クロム革
足幅
3E
靴底
合成ゴム
甲被タイプ
ひも
注意
※受注生産品につき注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません