284723 スクレーパー イエローブレード グリップ YT15YBG01 YELLOTOOLS 82259987

 

284723 スクレーパー イエローブレード グリップ YT15YBG01 YELLOTOOLS 82259987
284723 スクレーパー イエローブレード グリップ YT15YBG01 YELLOTOOLS 82259987

スクレーパー イエローブレード グリップ YT15YBG01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82259987
品番
284723
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スクレーパー「イエローブレード」専用の刃をカバーするグリップです。イエローブレードのみの剥離作業で手が”痛い方にはこのグリップがお勧めです。使い方はイエローブレードを挟み込むだけで簡単。

用途
イエローブレード専用の持ち手に。
質量(g)
10
寸法(cm)
7.5×1.2×0.7
注意
※イエローブレードは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする