浅野木工所
削るはがすんデス
スクレーパー・ケレン等はがす作業に最適!
サビに強いステンレス製、刃幅70mmで刃先は焼入れ加工を施しており、従来品より厚い板厚4mm仕様です。
用途
ペンキ・サビ・泥の除去や壁用ボード・床板・氷の剥がしに。
刃幅(mm)
70
加工
刃先:焼入れ
刃厚(mm)
4
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
柄長さ(mm)
材質(柄部)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046217
#15423
1025×70×30
595
900
木
¥
3,490
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
05046251
#15428
1040×70×30
456
900
アルミ
¥
4,040
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
05046427
#15425
595×70×30
368
450
アルミ
¥
3,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
05046479
#15420
575×70×30
425
450
木
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください