仁作
アングルスクレーパー木柄
「エコリフォーム」に対応する断熱効果の高い窓サッシへの交換に。(ツメ部分の外し作業)
有機溶剤に強い木製柄
用途
窓サッシ交換時のツメ外し作業に。
材質(刃)
ステンレス420J2 グリップ:天然木(トーメイ)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05046296
No.1171
200×25×15
60
極細:細かいフレームの隙間に
7
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
05046436
No.1173
195×50×15
73
太:広範囲に使用可能タイプ
50
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
05046452
No.1172
200×25×15
70
細:広範囲に使用可能タイプ
25
¥
1,500
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください