スムーサー”tutu”

スムーサー”tutu” - 源邑光北野刃物製作所

撫でバケでは毛の消耗があったが、超高分子量PEを使用することにより摩耗に強くなります。
滑りがよく腰がしっかりしているので空気抜きや入り隅等の押さえにも最適です。

用途
カベ紙等の空気抜きに。
トラスコ品番
206-8717
材質
柄:シナ合板、刃:超高分子量PE
全長(mm)
135
刃長(mm)
135
刃幅(mm)
35
刃厚(mm)
2
刃元(mm)
2
刃先厚(mm)
2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109779B-STU115
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする