曜日別特売

磨きま専家 目地クリーン

磨きま専家 目地クリーン - フチオカ

フローリングの溝・クロゼットのレールの溝掃除に!1mm・2mm・3mm・4mmの溝に対応
プラスチック製の為、フローリングやレール溝を傷つけません!
先端材質:ポリアミド・カーボン
持ち手材質:天然木(白樺)

用途
フローリングやクローゼットの溝清掃に。
溝幅(mm)
1・2・3・4mm
材質(柄部)
天然木(白樺)
先端材質
ポリアミド・カーボン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046558MS-56
¥930
¥889
¥978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする