曜日別特売

レールクリーナー

レールクリーナー - ライフテックレールクリーナー - ライフテック

サッシレールの汚れ、アレル物質、花粉等を手軽に除去!
カラーサッシにダメージを与えにくいです。
水濡れレールにも安心してお使い頂けます。
各社メーカーのサッシに対応。屋内V字レールもOK。
環境にやさしい強化木製です。
傷んでも、ヤスリで再形成が可能ですのでくり返しお使い頂けます。
ご家庭でのお掃除、お手入れにもおすすめです。
セット内容 : V型・平6mm・平9mm・平18mm ボールチェーン

用途
サッシレールの汚れ・花粉などの除去に。
セット内容
V型・平6mm・平9mm・平18mm・ボールチェーン
質量(g)
68
入数(本)
4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05046506L-100
¥2,070
¥1,598
¥1,758(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする