曜日別特売
285062 圧着ローラー イエローローラーエコ YT23ECR001 YELLOTOOLS 82260258

 

285062 圧着ローラー イエローローラーエコ YT23ECR001 YELLOTOOLS 82260258
285062 圧着ローラー イエローローラーエコ YT23ECR001 YELLOTOOLS 82260258
285062 圧着ローラー イエローローラーエコ YT23ECR001 YELLOTOOLS 82260258

圧着ローラー イエローローラーエコ YT23ECR001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82260258
品番
285062
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
¥7,998

コンパクトで手軽な転圧ローラー。サインシートの圧着のほかに、内装用シートや壁紙、各種テープの貼り付け、空気抜き作業など多用途に使用できます。ローラー部分は兄弟商品の「イエローローラーフレキシ」の「ハード」と同じ材質を使用しています。軽量で扱いやすく、狭いスペースや細かい作業にも最適。耐久性と性能に優れた素材を採用し、仕上がりの精度を向上。

用途
サインシート、内装、壁紙、各種テープ、空気抜きなど幅広い作業に。
質量(g)
86
ロール幅(mm)
85
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする