284724 スクレーパー イエローブレード ハンドル YT11YBH001 YELLOTOOLS 82262455

 

284724 スクレーパー イエローブレード ハンドル YT11YBH001 YELLOTOOLS 82262455
284724 スクレーパー イエローブレード ハンドル YT11YBH001 YELLOTOOLS 82262455
284724 スクレーパー イエローブレード ハンドル YT11YBH001 YELLOTOOLS 82262455

スクレーパー イエローブレード ハンドル YT11YBH001

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82262455
品番
284724
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

スクレーパー「イエローブレード」専用のハンドルです。持ち手を握って力を込めることができ、イエローブレードの刃で手が痛むのを防ぐことが出来ます。付属の六角レンチでネジを緩めてブレードを交換できます。イエローブレードが1枚付属しています。

用途
イエローブレード専用の持ち手に。
付属品
イエローブレード×1枚
質量(kg)
0.2
寸法(cm)
19×7.5×2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする