WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146

WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146
WP214025 万能金切ハサミ WORKPRO 82263146

万能金切ハサミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82263146
品番
WP214025
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミです。直線切断に特化したスタンダードタイプの板金ハサミ。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。直線切断に適した設計で、安定した切断作業が可能です。

全長(mm)
200
切断能力
ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)
材質(刃)
60CR-V鍛造鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする