曜日別特売
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171

WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171
WP214023 万能金切ハサミ WORKPRO 82263171

万能金切ハサミ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品はタイプが2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
左曲がり
注文コード
82263171
品番
WP214023
参考基準価格(税別)¥1,390販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

板金・ステンレス・プラスチック・ビニールなど幅広い素材に対応します。60CR-V鍛造刃を採用しており、高い耐久性を実現しています。倍力構造により、軽い力でも強力に切断できます。滑りにくいTPRグリップを採用しており、しっかり握れます。曲線切断に最適な形状で、スムーズな加工が可能です。

タイプ
左曲がり
全長(mm)
200
切断能力
ステンレス・22GA(0.7mm)、軟鋼・18GA(1.2mm)
材質(刃)
60CR-V鍛造鋼

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする