ネイルハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【頭】227
内容量1個注文コード82263548品番999508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
用途
木材への釘打ち・釘抜きや木枠やパレットの解体などに
材質
頭:炭素鋼 / 柄:スチールパイプ / グリップ:PVC,(頭)炭素鋼 / (柄)スチールパイプ / (グリップ)PVC
寸法(mm)
270×103×20
色
ブラック/シルバー
質量(g)
【頭】227
頭の全長(mm)
103
本体質量(g)
366
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする