ネイルハンマー

ネイルハンマー - WIZ'A
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
色
質量(g)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82263539GTHS-1頭:S45C / 柄:パイプスチール / グリップ:ゴム,(頭)S45C / (柄)パイプスチール / (グリップ)ゴム236×75.5×22シルバー/レッド/ブラック17875.5
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
翌々日出荷
82263548999508頭:炭素鋼 / 柄:スチールパイプ / グリップ:PVC,(頭)炭素鋼 / (柄)スチールパイプ / (グリップ)PVC270×103×20ブラック/シルバー【頭】227103
オープン
¥999
¥1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする